Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M07150.080.0010 Socket Head Cap Screw Button Steel M8 x 1.25, 10mm Length, 100PK | AH7UDP 38DA32

GRAINGER M07150.080.0010 Sokkelhodehette Skrueknapp Stål M8 x 1.25, 10 mm lengde, 100PK

På lager
Vare: AH7UDP Modell: M07150.080.0010Kryssref.: 38DA32 / 164K84
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
158NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM8 x 1.25
Kjørestørrelse6mm
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
Klasseklasse 10.9
Hode Dia.14mm
Hodehøyde4.4mm
hode~~POS=TRUNCButton
Lengde10 "
Min. Strekkstyrke1000 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessC32 til C39
StilSkrue med stikkontakt
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
Tråd Dia.M8
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde10mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.63
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)17.78

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M07150.080.0010 Sokkelhodehette Skrueknapp Stål M8 x 1.25, 10 mm lengde, 100PK
158NOK /pakke