Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M07150.100.0050 Hylsehodehette Skrueknapp Stål M10 x 1.50, 50mm Lengde, 50PK | AH7UEQ 38DA56

GRAINGER M07150.100.0050 Sokkelhodehette Skrueknapp Stål M10 x 1.50, 50 mm lengde, 50PK

På lager
Vare: AH7UEQ Modell: M07150.100.0050Kryssref.: 38DA56 / 164L09

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
372NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM10 x 1.5
Kjørestørrelse8mm
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
Klasseklasse 10.9
Hode Dia.17.5mm
Hodehøyde5.5mm
hode~~POS=TRUNCButton
Lengde50ft.
Min. Strekkstyrke1000 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessC32 til C39
StilSkrue med stikkontakt
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
Tråd Dia.M10
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde40mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.5179
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)17.78

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M07150.100.0050 Sokkelhodehette Skrueknapp Stål M10 x 1.50, 50 mm lengde, 50PK
372NOK /pakke