GRAINGER A2 Rustfritt Stål (Sammenlignbar med 18-8 Rustfritt Stål) Maskinskrue, Phillips, ovalt hode


filtre
StilModellDia./TrådestørrelseDriverstørrelseHode Dia.HodehøydeLengdePris (eks. mva)
A
M51320.040.0030
M4 x 0.7#27.50mm1mm30 "306NOK
B
M51320.040.0025
M4 x 0.7#27.50mm1mm25ft.197NOK
C
M51320.050.0016
M5 x 0.8#29.20mm1.25mm16281NOK
D
M51320.050.0025
M5 x 0.8#29.20mm1.25mm25ft.224NOK
E
M51320.050.0012
M5 x 0.8#29.20mm1.25mm12 "162NOK
F
M51320.050.0020
M5 x 0.8#29.20mm1.25mm20ft.245NOK
G
M51320.060.0016
M6 x 1#311mm1.5mm16386NOK
H
M51320.060.0012
M6 x 1#311mm1.5mm12 "231NOK
I
M51320.060.0035
M6 x 1#311mm1.5mm35mm328NOK
J
M51320.060.0010
M6 x 1#311mm1.5mm10 "219NOK
K
M51320.080.0030
M8 x 1.25#314.50mm2mm30 "248NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?