Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M51320.060.0016 Machine Screw Oval M6 X 1 X 16 Length, 100PK | AH3ETC 31KH59

GRAINGER M51320.060.0016 Maskinskrue Oval M6 X 1 X 16 Lengde, 100PK

På lager
Vare: AH3ETC Modell: M51320.060.0016Kryssref: 31KH59

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
386NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
Dia./TrådestørrelseM6 x 1
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#3
FinishPlain
Hode Dia.11mm
Hodehøyde1.5mm
hode~~POS=TRUNCOval
Lengde16
MaterialeA2 rustfritt stål
System for målingMetric
Strekkfasthet72518

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3969
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)12.19
Skipets bredde (cm)8.89

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M51320.060.0016 Maskinskrue Oval M6 X 1 X 16 Lengde, 100PK
386NOK /pakke