GRAINGER 18-8 Rustfritt stål maskinskrue, spaltet, rundt hode


filtre
StilModellDia./TrådestørrelseDriverstørrelseHode Dia.HodehøydeLengdePris (eks. mva)
A
U51213.013.0300
# 6-320.039 til 0.048 "0.240 til 0.260 "0.091 "til 0.1033"105NOK
B
U51213.016.0400
# 8-320.045 til 0.054 "0.287 til 0.309 "0.107 til 0.12 "4"216NOK
C
U51213.019.0400
# 10-240.056 til 0.067 "0.334 til 0.359 "0.123 til 0.137 "4"136NOK
D
U51213.021.0150
# 12-240.056 til 0.067 "0.382 til 0.408 "0.139 "til 0.1531.5 "312NOK
E
U51213.025.0050
1/4 "-200.064 "til 0.075"0.443 til 0.472 "0.16 til 0.175 "1 / 2 "99NOK
F
U51213.025.0087
1/4 "-200.064 til 0.075 "0.443 til 0.472 "0.16 til 0.175 "7 / 8 "147NOK
D
U51213.025.0275
1/4 "-200.064 til 0.075 "0.443 til 0.472 "0.16 til 0.175 "2.75 "355NOK
G
U51213.025.0037
1/4 "-200.064 til 0.075 "0.443 til 0.472 "0.16 til 0.175 "3 / 8 "107NOK
H
U51213.025.0075
1/4 "-200.064 til 0.075 "0.443 til 0.472 "0.16 til 0.175 "3 / 4 "142NOK
I
U51213.025.0125
1/4 "-200.064 til 0.075 "0.443 til 0.472 "0.16 til 0.175 "1.25 "192NOK
J
U51213.037.0175
3/8 "-160.081 til 0.094 "0.670 til 0.708 "0.237 til 0.256 "1.75 "312NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?