Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U51213.016.0400 Machine Screw Round 8-32 X 4 Length, 50PK | AH3ENJ 31JV14

GRAINGER U51213.016.0400 Maskinskrue rund 8-32 X 4 Lengde, 50PK

På lager
Vare: AH3ENJ Modell: U51213.016.0400Kryssref: 31JV14 / 127M60

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
241NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
Dia./Trådestørrelse# 8-32
KjøretypeSpor
Driverstørrelse0.045 til 0.054 "
FinishPlain
Hode Dia.0.287 til 0.309 "
Hodehøyde0.107 til 0.12 "
hode~~POS=TRUNCRund
Lengde4"
Materiale18-8 (304) Rustfritt stål
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4131
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)5.84

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U51213.016.0400 Maskinskrue rund 8-32 X 4 Lengde, 50PK
241NOK /pakke