Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U51213.025.0275 Machine Screw Round 1/4 Inch Thread, 50PK | AH3ETL 31KH71

GRAINGER U51213.025.0275 Maskinskrue rund 1/4 tommers gjenge, 50PK

På lager
Vare: AH3ETL Modell: U51213.025.0275Kryssref: 31KH71 / 127N47
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
355NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
Dia./Trådestørrelse1/4 "-20
KjøretypeSpor
Driverstørrelse0.064 til 0.075 "
FinishPlain
Hode Dia.0.443 til 0.472 "
Hodehøyde0.16 til 0.175 "
hode~~POS=TRUNCRund
Lengde2.75 "
Materiale18-8 (304) Rustfritt stål
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7664
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)16.76
Skipets bredde (cm)15.24

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U51213.025.0275 Maskinskrue rund 1/4 tommers gjenge, 50PK
355NOK /pakke