Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U51213.037.0175 Machine Screw Round 3/8-16 X 1 3/4 Length, 25PK | AH3ENR 31JV25

GRAINGER U51213.037.0175 Maskinskrue rund 3/8-16 X 1 3/4 Lengde, 25PK

På lager
Vare: AH3ENR Modell: U51213.037.0175Kryssref: 31JV25 / 127M71

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
312NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
Dia./Trådestørrelse3/8 "-16
KjøretypeSpor
Driverstørrelse0.081 til 0.094 "
FinishPlain
Hode Dia.0.670 til 0.708 "
Hodehøyde0.237 til 0.256 "
hode~~POS=TRUNCRund
Lengde1.75 "
Materiale18-8 (304) Rustfritt stål
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4432
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)8.89

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U51213.037.0175 Maskinskrue rund 3/8-16 X 1 3/4 Lengde, 25PK
312NOK /pakke