FABORY Tredje lengde rillede senterpinner


filtre
StilModellTotal lengdePin Dia.Pris (eks. mva)
A
M39750.020.0006
6 mm2 mm230NOK
A
M39750.030.0006
6 mm3 mm280NOK
A
M39750.025.0008
8 mm2.5 mm308NOK
A
M39750.015.0008
8 mm1.5 mm219NOK
A
M39750.030.0008
8 mm3 mm471NOK
A
M39750.025.0010
10 mm2.5 mm249NOK
A
M39750.020.0010
10 mm2 mm234NOK
A
M39750.030.0010
10 mm3 mm274NOK
A
M39750.015.0010
10 mm1.5 mm654NOK
A
M39750.050.0010
10 mm5 mm309NOK
A
M39750.020.0012
12 mm2 mm233NOK
A
M39750.040.0012
12 mm4 mm292NOK
A
M39750.060.0012
12 mm6 mm204NOK
A
M39750.025.0012
12 mm2.5 mm251NOK
A
M39750.050.0012
12 mm5 mm460NOK
A
M39750.030.0012
12 mm3 mm167NOK
A
M39750.015.0016
16 mm1.5 mm610NOK
A
M39750.030.0016
16 mm3 mm256NOK
A
M39750.040.0016
16 mm4 mm287NOK
A
M39750.020.0016
16 mm2 mm233NOK
A
M39750.060.0016
16 mm6 mm160NOK
A
M39750.050.0016
16 mm5 mm329NOK
A
M39750.030.0020
20 mm3 mm263NOK
A
M39750.050.0020
20 mm5 mm1 519 NOK
A
M39750.080.0020
20 mm8 mm363NOK
A
M39750.020.0020
20 mm2 mm248NOK
A
M39750.025.0020
20 mm2.5 mm253NOK
A
M39750.040.0020
20 mm4 mm293NOK
A
M39750.060.0020
20 mm6 mm272NOK
A
M39750.025.0024
24 mm2.5 mm256NOK
A
M39750.020.0024
24 mm2 mm252NOK
A
M39750.040.0024
24 mm4 mm301NOK
A
M39750.080.0024
24 mm8 mm425NOK
A
M39750.060.0024
24 mm6 mm82NOK
A
M39750.050.0024
24 mm5 mm53 888 NOK
A
M39750.030.0024
24 mm3 mm276NOK
A
M39750.025.0030
30 mm2.5 mm374NOK
A
M39750.060.0030
30 mm6 mm247NOK
A
M39750.030.0030
30 mm3 mm288NOK
A
M39750.040.0030
30 mm4 mm358NOK
A
M39750.080.0030
30 mm8 mm438NOK
A
M39750.050.0030
30 mm5 mm206NOK
A
M39750.080.0036
36 mm8 mm155NOK
A
M39750.040.0036
36 mm4 mm247NOK
A
M39750.050.0036
36 mm5 mm274NOK
A
M39750.060.0036
36 mm6 mm309NOK
A
M39750.040.0040
40 mm4 mm250NOK
A
M39750.050.0040
40 mm5 mm286NOK
A
M39750.060.0040
40 mm6 mm345NOK
A
M39750.080.0040
40 mm8 mm180NOK
A
M39750.060.0045
45 mm6 mm281NOK
A
M39750.080.0045
45 mm8 mm224NOK
A
M39750.080.0050
50 mm8 mm316NOK
A
M39750.060.0050
50 mm6 mm368NOK
A
M39750.060.0060
60 mm6 mm406NOK
A
M39750.080.0060
60 mm8 mm343NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?