DAYTON Drivstoffdyser, rett tut


filtre
Materiale: Aluminum , Maks. Press: 50 psi , Drift: Håndbok , Uttak: Tutlengde 6-5 / 16 " , Type: Buet tut
StilModellInletPris (eks. mva)
A
5URH2
1 "FNPT421NOK
A
5URH6
1 "FNPT417NOK
A
5URH4
3/4 "FNPT496NOK

Drivstoffdyser, rett tut

Dayton buede tut drivstoffdyser brukes med elektriske drivstoffpumper og i gravitasjonsmatede applikasjoner. Disse aluminiumskonstruerte drivstoffslangene tåler et maksimalt trykk på 50 PSI. De har en slangesvivel og buet tut for komfortabel dispensering fra forskjellige vinkler og en kontinuerlig strømningsbryter for overføringer med høyt volum. Den manuelle kontrollspaken tillater kontrollert dispensering. Velg fra et bredt utvalg drivstoffdyser, tilgjengelig i 3/4 og 1-tommers FNPT-inntak på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?