Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 5URH2 Drivstoffdyse buet tut 1 x 1in | AE6RBP

DAYTON 5URH2 Drivstoffmunnstykke buet tut 1 x 1in

På lager
Vare: AE6RBP Modell: 5URH2
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
421NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrivstoffdyse
Inlet1 "FNPT
MaterialeAluminum
Maks. Press50 psi
OperasjonHåndbok
OutletTutlengde 6-5 / 16 "
typenBuet tut

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7515
Skipets høyde (cm)4.83
Skipets lengde (cm)40.64
Skipets bredde (cm)18.54
HS kode8481905000
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellInletPris
DAYTON 5URH4 Drivstoffdyse buet tut 3/4 x 3/4 '' | AE6RBR 5URH43/4 "FNPT496NOK
DAYTON 5URH6 Drivstoffdyse buet tut 1 x 3/4in | AE6RBU 5URH61 "FNPT417NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 5URH2 Drivstoffmunnstykke buet tut 1 x 1in
421NOK / enhet