CHRISLYNN Presisjonslåseinnsatser, metrisk, bulk


filtre
StilModellTrådstørrelseSett inn lengdeBorestørrelsePris (eks. mva)
A
84750
M2 x 0.44mm#45-
RFQ
A
84550
M2 x 0.42mm#45-
RFQ
A
84950
M2 x 0.46mm#45-
RFQ
A
84850
M2 x 0.45mm#45-
RFQ
A
84650
M2 x 0.43mm#45-
RFQ
A
84951
M2.2 x 0.456.6mm#42-
RFQ
A
84851
M2.2 x 0.455.5mm#42-
RFQ
A
84751
M2.2 x 0.454.4mm#42-
RFQ
A
84651
M2.2 x 0.453.3mm#42-
RFQ
A
84551
M2.2 x 0.452.2mm#42-
RFQ
A
84852
M2.5 x 0.456.3mm#37149NOK
A
84652
M2.5 x 0.453.8mm#37148NOK
A
84952
M2.5 x 0.457.5mm#37-
RFQ
A
84552
M2.5 x 0.452.5mm#37-
RFQ
A
84752
M2.5 x 0.455mm#37148NOK
A
84953
M3 x 0.59mm1 / 8 "150NOK
A
84853
M3 x 0.57.5mm1 / 8 "149NOK
A
84653
M3 x 0.54.5mm1 / 8 "146NOK
A
84553
M3 x 0.53mm1 / 8 "146NOK
A
84753
M3 x 0.56mm1 / 8 "147NOK
A
84854
M3.5 x 0.68.8mm#27-
RFQ
A
84954
M3.5 x 0.610.5mm#27-
RFQ
A
84754
M3.5 x 0.67mm#27295NOK
RFQ
A
84554
M3.5 x 0.63.5mm#27150NOK
A
84654
M3.5 x 0.65.3mm#27152NOK
A
84955
M4 x 0.712mm11 / 64 "148NOK
A
84755
M4 x 0.78mm11 / 64 "147NOK
A
84855
M4 x 0.710mm11 / 64 "148NOK
A
84555
M4 x 0.74mm11 / 64 "145NOK
A
84655
M4 x 0.76mm11 / 64 "146NOK
A
84656
M5 x 0.87.5mm13 / 64 "147NOK
A
84856
M5 x 0.812.5mm13 / 64 "148NOK
A
84556
M5 x 0.85mm13 / 64 "146NOK
A
84956
M5 x 0.815mm13 / 64 "149NOK
A
84756
M5 x 0.810mm13 / 64 "147NOK
A
84857
M6 x 115mm1 / 4 "149NOK
A
84957
M6 x 118mm1 / 4 "152NOK
A
84757
M6 x 112mm1 / 4 "147NOK
A
84657
M6 x 19mm1 / 4 "147NOK
A
84557
M6 x 16mm1 / 4 "147NOK
A
84758
M7 x 114mm9 / 32 "149NOK
A
84658
M7 x 110.5mm9 / 32 "149NOK
A
84958
M7 x 121mm9 / 32 "-
RFQ
A
84558
M7 x 17mm9 / 32 "148NOK
A
84858
M7 x 117.5mm9 / 32 "152NOK
A
84759
M8 x 116mm21 / 64 "150NOK
A
84959
M8 x 124mm21 / 64 "-
RFQ
A
84659
M8 x 112mm21 / 64 "149NOK
A
84859
M8 x 120mm21 / 64 "152NOK
A
84559
M8 x 18mm21 / 64 "148NOK
A
84860
M8 x 1.2520mm21 / 64 "151NOK
A
84960
M8 x 1.2524mm21 / 64 "153NOK
A
84560
M8 x 1.258mm21 / 64 "147NOK
A
84760
M8 x 1.2516mm21 / 64 "148NOK
A
84660
M8 x 1.2512mm21 / 64 "147NOK
A
84761
M9 x 118mm3 / 8 "-
RFQ
A
84561
M9 x 19mm3 / 8 "-
RFQ
A
84961
M9 x 127mm3 / 8 "-
RFQ
A
84861
M9 x 122.5mm3 / 8 "-
RFQ
A
84661
M9 x 113.5mm3 / 8 "-
RFQ
A
84962
M9 x 1.2527mm3 / 8 "-
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?