CHAINFLEX CF10-serien, TPE-kabel, 10 maks ampere


filtre
Konduktormateriale: Kobber , Jakkefarge: Mørkeblå , Jakkemateriale: TPE , Maks. Forsterkere: 10 , Maks. Spenning: 300V , Min. Bøyeradius: 5 x OD , Spolelengde: 1 fot. til 1600 fot. , Temp. Område: -31 grader til 212 grader F , Ledningsfarge: Svart med hvite tall + (1) grønn / gul
StilModellNominell utenfor dia.Antall ledereSkjermet / uskjermetLedningsstørrelsePris (eks. mva)
A
CF10-07-05-1
0.3 "5Skjermet18AWG92NOK
A
CF10-05-04-1
0.28 "4uskjermet20AWG66NOK
A
CF10-15-12-1
0.61 "12Skjermet16AWG240NOK
A
CF10-15-18-1
0.79 "18Skjermet16AWG402NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?