CHAINFLEX CF10-15-12-1 Continuous Flexing Control Cable 10a 300v | AB7UMR 24C116

CHAINFLEX CF10-15-12-1 Kontinuerlig bøying kontrollkabel 10a 300v

På lager
Vare: AB7UMR Modell: CF10-15-12-1Kryssreferanse: 24C116

Få tak i det Mai 20, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

233NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakForts. Fleksibel kontrollkabel
LedermaterialeKobber
JakkefargeMørkeblå
Jakke materialeTPE
Maks. Forsterker10
Maks. Spenning300V
Min. Bøy Radius5 x OD
Nominell utenfor dia.0.61 "
Antall ledere12
Skjermet / uskjermetSkjermet
Spolelengde1 fot. til 1600 fot.
Temp. Område-31 grader til 212 grader F
TrådfargeSvart med hvite tall + (1) grønn / gul
Ledningsstørrelse16AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)45.72
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode8544499000
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellNominell utenfor dia.Antall ledereSkjermet / uskjermetLedningsstørrelsePris
CHAINFLEX CF10-05-04-1 Continuous Flexing Control Cable 10a 300v | AB7UME 24C105 CF10-05-04-10.28 "4uskjermet20AWG59NOK
CHAINFLEX CF10-07-05-1 Continuous Flexing Control Cable 10a 300v | AB7UMJ 24C109 CF10-07-05-10.3 "5Skjermet18AWG83NOK
CHAINFLEX CF10-15-18-1 Continuous Flexing Control Cable 10a 300v | AB7UMT 24C117 CF10-15-18-10.79 "18Skjermet16AWG362NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHAINFLEX CF10-15-12-1 Kontinuerlig bøying kontrollkabel 10a 300v
233NOK / enhet