APPROVED VENDOR Treskrue, oval


filtre
StilModellDriverstørrelseHode Dia.HodehøydeLengdeStørrelsePris (eks. mva)
A
U49250.011.0075
0.031 "0.195 "0.084 "3 / 4 "#4123NOK
A
U49250.011.0050
0.031 "0.195 "0.084 "1 / 2 "#486NOK
A
U49250.013.0150
0.039 "0.244 "0.105 "1.5 "#6498NOK
A
U49250.013.0075
0.039 "0.244 "0.105 "3 / 4 "#6213NOK
A
U49250.013.0062
0.039 "0.244 "0.105 "5 / 8 "#6134NOK
A
U49250.013.0100
0.039 "0.244 "0.105 "1"#6268NOK
A
U49250.013.0125
0.039 "0.244 "0.105 "1.25 "#6282NOK
A
U49250.016.0150
0.045 "0.292 "0.126 "1.5 "#8435NOK
A
U49250.016.0075
0.045 "0.292 "0.126 "3 / 4 "#8271NOK
A
U49250.016.0125
0.045 "0.292 "0.126 "1.25 "#8350NOK
A
U49250.019.0100
0.050 "0.340 "0.148 "1"#10470NOK
A
U49250.019.0150
0.050 "0.340 "0.148 "1.5 "#10470NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?