Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U49250.016.0075 Wood Screw Oval #8X3/4 L, 100PK | AB2PQN 1NB24

APPROVED VENDOR U49250.016.0075 Treskrue Oval #8X3/4 L, 100PK

På lager
Vare: AB2PQN Modell: U49250.016.0075Kryssref: 1NB24 / 163P49
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
271NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTreskrue
KjøretypeSpor
Driverstørrelse0.045 "
FinishPlain
Hodevinkel82 grader
Hode Dia.0.292 "
Hodehøyde0.126 "
hode~~POS=TRUNCOval
Lengde3 / 4 "
MaterialeMessing
Størrelse#8
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)6.1
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode7415330500
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U49250.016.0075 Treskrue Oval #8X3/4 L, 100PK
271NOK /pakke