Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U49250.019.0150 Wood Screw Oval #10X1 1/2 L, 100PK | AB2PQU 1NB29

APPROVED VENDOR U49250.019.0150 Treskrue Oval #10X1 1/2 L, 100PK

På lager
Vare: AB2PQU Modell: U49250.019.0150Kryssref: 1NB29 / 163P53

Få tak i det Mai 6, mandag
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
470NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTreskrue
KjøretypeSpor
Driverstørrelse0.050 "
FinishPlain
Hodevinkel82 grader
Hode Dia.0.340 "
Hodehøyde0.148 "
hode~~POS=TRUNCOval
Lengde1.5 "
MaterialeMessing
Størrelse#10
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6111
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)7.87
HS kode7415330500
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U49250.019.0150 Treskrue Oval #10X1 1/2 L, 100PK
470NOK /pakke