APPROVED VENDOR Gjengestang, sink


filtre
StilModellKlasseTotal lengdeRockwell HardnessTemp. OmrådeStrekkfasthetTrådstørrelseGjengetypeStrekkgrensePris (eks. mva)
A
U20300.019.7200
1A6ft.--58 ° til 302 °-Nr.10-24UNC-290NOK
RFQ
B
U20365.019.2400
1A2ft.--58 ° til 302 °-Nr.10-32UNF-25NOK
A
U20300.013.2400
1A2ft.--58 ° til 302 °-Nr.6-32UNC-37NOK
A
U20300.019.1200
1A1ft.--58 ° til 302 °-Nr.10-24UNC-57NOK
A
U20300.019.2400
1A2ft.--58 ° til 302 °-Nr.10-24UNC-80NOK
A
U20300.016.7200
1A6ft.--58 ° til 302 °-Nr.8-32UNC-79NOK
RFQ
A
U20300.016.2400
1A2ft.--58 ° til 302 °-Nr.8-32UNC-63NOK
A
U20300.012.2400
1A2ft.--58 ° til 302 °-Nr.5-40UNC-91NOK
A
U20300.011.3600
1A3ft.--58 ° til 302 °-Nr.4-40UNC-61NOK
A
U20300.011.2400
1A2ft.--58 ° til 302 °-Nr.4-40UNC-69NOK
A
U20300.019.8888
1A10ft.--58 ° til 302 °-Nr.10-24UNC-3 196 NOK
RFQ
A
U20300.019.3600
1A3ft.--58 ° til 302 °-Nr.10-24UNC-158NOK
A
U20300.013.3600
1A3ft.--58 ° til 302 °-Nr.6-32UNC-73NOK
B
U20365.019.1200
1A1ft.--58 ° til 302 °-Nr.10-32UNF-44NOK
A
U20300.013.7200
1A6ft.--58 ° til 302 °-Nr.6-32UNC-71NOK
RFQ
A
U20300.016.3600
1A3ft.--58 ° til 302 °-Nr.8-32UNC-65NOK
B
U20365.019.3600
1A3ft.--58 ° til 302 °-Nr.10-32UNF-134NOK
A
U20300.012.3600
1A3ft.--58 ° til 302 °-Nr.5-40UNC-67NOK
A
M20300.080.1000
klasse 43ft.D67Ikke rangert400 N/mm-kvm.M8 x 1.25Metric240 N/mm-kvm.71NOK
A
M20300.070.1000
klasse 43ft.D67Ikke rangert400 N/mm-kvm.M7 x 1Metric240 N/mm-kvm.232NOK
A
M20300.050.1000
klasse 43ft.D67Ikke rangert400 N/mm-kvm.M5 x 0.8Metric240 N/mm-kvm.85NOK
A
M20300.060.1000
klasse 43ft.D67Ikke rangert400 N/mm-kvm.M6 x 1Metric240 N/mm-kvm.74NOK
A
M20300.040.1000
klasse 43ft.D67Ikke rangert400 N/mm-kvm.M4 x 0.7Metric240 N/mm-kvm.74NOK
A
M20300.390.1000
klasse 43ft.D67Ikke rangert400 N/mm-kvm.M39 x 4Metric240 N/mm-kvm.611NOK
A
M20230.390.1000
klasse 83ft.C22 til C34Ikke rangert800 N/mm-kvm.M39 x 4Metric640 N/mm-kvm.4 399 NOK
A
M20230.060.2000
klasse 86ft.C22 til C34Ikke rangert800 N/mm-kvm.M6 x 1Metric640 N/mm-kvm.84NOK
RFQ
A
M20230.050.1000
klasse 81mC22 til C34-58 ° til 302 °800 N/mm-kvm.M5 x 0.8Metric640 N/mm-kvm.97NOK
A
M20230.600.1000
klasse 83ft.C22 til C34Ikke rangert800 N/mm-kvm.M60 x 5.5Metric640 N/mm-kvm.6 476 NOK
A
M20230.050.2000
klasse 86ft.C22 til C34Ikke rangert800 N/mm-kvm.M5 x 0.8Metric640 N/mm-kvm.191NOK
RFQ
A
M20230.480.1000
klasse 83ft.C22 til C34Ikke rangert800 N/mm-kvm.M48 x 5Metric640 N/mm-kvm.6 105 NOK
A
M20230.520.1000
klasse 83ft.C22 til C34Ikke rangert800 N/mm-kvm.M52 x 5Metric640 N/mm-kvm.8 618 NOK
A
M20230.560.1000
klasse 83ft.C22 til C34Ikke rangert800 N/mm-kvm.M56 x 5.5Metric640 N/mm-kvm.4 367 NOK
A
M20230.640.1000
klasse 83ft.C22 til C34Ikke rangert800 N/mm-kvm.M64 x 6Metric640 N/mm-kvm.4 292 NOK
A
M20230.060.1000
klasse 81mC22 til C35-58 ° til 302 °800 N/mm-kvm.M6 x 1Metric640 N/mm-kvm.108NOK
A
M20230.080.1000
klasse 81mC22 til C36-58 ° til 302 °800 N/mm-kvm.M8-1.25Metric640 N/mm-kvm.183NOK
A
M20230.450.1000
klasse 83ft.C22 til C34Ikke rangert800 N/mm-kvm.M45 x 4.5Metric640 N/mm-kvm.5 417 NOK
A
M20230.420.1000
klasse 83ft.C22 til C34Ikke rangert800 N/mm-kvm.M42 x 4.5Metric640 N/mm-kvm.5 095 NOK
A
M20230.080.2000
klasse 86ft.C22 til C34Ikke rangert800 N/mm-kvm.M8 x 1.25Metric640 N/mm-kvm.344NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?