GODKJENT LEVERANDØR M20230.600.1000 Gjengestag Sink M60 x 5.50 mm x 3 fot | AB8FBB 25DM21

APPROVED VENDOR M20230.600.1000 Gjengesang sink M60 x 5.50 mm x 3 fot

På lager
Vare: AB8FBB Modell: M20230.600.1000Kryssreferanse: 25DM21

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 476 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGjengestang
Klasseklasse 8
Finishsink
MaterialeStål
Total lengde3ft.
Rockwell HardnessC22 til C34
Temp. OmrådeIkke rangert
Strekkfasthet800 N/mm-kvm.
TrådretningHøyre hånd
TrådstørrelseM60 x 5.5
GjengetypeMetric
Strekkgrense640 N/mm-kvm.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 19.8414
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)101.6
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318155051
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M20230.600.1000 Gjengesang sink M60 x 5.50 mm x 3 fot
6 476 NOK / enhet