Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR M20230.080.1000 Threaded Rod Zinc M8 x 1, 25x1m | AA8RBE 19NN19

APPROVED VENDOR M20230.080.1000 Gjengesang sink M8 x 1, 25x1m

På lager
Vare: AA8RBE Modell: M20230.080.1000Kryssref: 19NN19

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
183NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGjengestang
Klasseklasse 8
Finishsink
MaterialeStål
Total lengde1m
Rockwell HardnessC22 til C36
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
Strekkfasthet800 N/mm-kvm.
TrådretningHøyre hånd
TrådstørrelseM8-1.25
GjengetypeMetric
Strekkgrense640 N/mm-kvm.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3163
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)101.6
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7318155056
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M20230.080.1000 Gjengesang sink M8 x 1, 25x1m
183NOK / enhet