Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR M20300.070.1000 Gjengestag Sink M7 x 1mm x 3 fot | AB8FBH 25DM27

APPROVED VENDOR M20300.070.1000 Gjengesang sink M7 x 1 mm x 3 fot

På lager
Vare: AB8FBH Modell: M20300.070.1000Kryssreferanse: 25DM27
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
220NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGjengestang
Klasseklasse 4
Finishsink
MaterialeStål
Total lengde3ft.
Rockwell HardnessD67
Temp. OmrådeIkke rangert
Strekkfasthet400 N/mm-kvm.
TrådretningHøyre hånd
TrådstørrelseM7 x 1
GjengetypeMetric
Strekkgrense240 N/mm-kvm.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.24
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)101.6
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318155051
OpprinnelseslandTW

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M20300.070.1000 Gjengesang sink M7 x 1 mm x 3 fot
220NOK / enhet