APPROVED VENDOR Ekstern tann av stål, type A låseskive


filtre
StilModellPasser til boltestørrelserInne i Dia.Utenfor Dia.Rockwell HardnessTykkelsePris (eks. mva)
A
U37420.100.0001
1"1.025 "1.59 "C38 til C460.059 "83NOK
B
U37420.050.0001
1 / 2 "0.513 "0.88 "C40 til C500.037 "26NOK
C
U37420.075.0001
3 / 4 "0.768 "1.22 "C40 til C500.047 "47NOK
D
U37420.037.0001
3 / 8 "0.384 "0.67 "C40 til C500.032 "32NOK
E
U37420.062.0001
5 / 8 "0.641 "1.045 "C40 til 500.042 "32NOK
F
U37420.087.0001
7 / 8 "0.897 "1.38 "C38 til C460.052 "58NOK
G
U37420.043.0001
7 / 16 "0.448 "0.74 "C40 til C500.032 "25NOK
H
U37420.056.0001
9 / 16 "0.576 "0.96 "C40 til C500.037 "49NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?