Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U37420.062.0001 Lock Washer External Steel 5/8 Inch, 10PK | AB7EPT 22UJ32

APPROVED VENDOR U37420.062.0001 Låseskive utvendig stål 5/8 tomme, 10PK

På lager
Vare: AB7EPT Modell: U37420.062.0001Kryssreferanse: 22UJ32
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
32NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLås vaskemaskin
Finishsink
Passer til boltestørrelser5 / 8 "
Inne i Dia.0.641 "
MaterialeStål
Utenfor Dia.1.045 "
Rockwell HardnessC40 til 50
Tykkelse0.042 "
typenEkstern tann, type A

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0189
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)16.99
Skipets bredde (cm)16.38
HS kode7318210090
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U37420.062.0001 Låseskive utvendig stål 5/8 tomme, 10PK
32NOK /pakke