Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U37420.056.0001 Lock Washer External Steel 9/16 Inch, 25PK | AB7EPR 22UJ31

APPROVED VENDOR U37420.056.0001 Låseskive utvendig stål 9/16 tomme, 25PK

På lager
Vare: AB7EPR Modell: U37420.056.0001Kryssreferanse: 22UJ31

Få tak i det Mai 20, mandag
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
49NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLås vaskemaskin
Finishsink
Passer til boltestørrelser9 / 16 "
Inne i Dia.0.576 "
MaterialeStål
Utenfor Dia.0.96 "
Rockwell HardnessC40 til C50
Tykkelse0.037 "
typenEkstern tann, type A

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0392
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)16.99
Skipets bredde (cm)16.38
HS kode7318210090
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U37420.056.0001 Låseskive utvendig stål 9/16 tomme, 25PK
49NOK /pakke