Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U37420.043.0001 Lock Washer External Steel 7/16 Inch, 25PK | AB7EPP 22UJ29

APPROVED VENDOR U37420.043.0001 Låseskive utvendig stål 7/16 tomme, 25PK

På lager
Vare: AB7EPP Modell: U37420.043.0001Kryssreferanse: 22UJ29

Få tak i det Mai 15, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

25NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLås vaskemaskin
Finishsink
Passer til boltestørrelser7 / 16 "
Inne i Dia.0.448 "
MaterialeStål
Utenfor Dia.0.74 "
Rockwell HardnessC40 til C50
Tykkelse0.032 "
typenEkstern tann, type A

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0189
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)16.99
Skipets bredde (cm)16.38
HS kode7318210090
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U37420.043.0001 Låseskive utvendig stål 7/16 tomme, 25PK
25NOK /pakke