APPROVED VENDOR Phillips Tapping Sheet Metal Skrue, ovalt hode


filtre
StilModellDriverstørrelseHode Dia.HodehøydeLengdeStørrelsePris (eks. mva)
A
1WB35
#10.212 "0.104 "3 / 4 "#4104NOK
B
1WB37
#10.212 "0.104 "1"#4123NOK
B
1WB30
#10.212 "0.104 "1 / 2 "#485NOK
A
1WB28
#10.212 "0.104 "3 / 8 "#476NOK
A
1WB33
#10.212 "0.104 "5 / 8 "#447NOK
A
1WB39
#20.262 "0.128 "3 / 8 "#691NOK
A
1WB83
#20.362 "0.176 "1.25 "#10306NOK
A
1WB73
#20.312 "0.152 "3"#8366NOK
A
1WB71
#20.312 "0.152 "2.5 "#8279NOK
A
1WB69
#20.312 "0.152 "2"#8298NOK
A
1WB51
#20.262 "0.128 "1.5 "#6172NOK
B
1WB45
#20.262 "0.128 "3 / 4 "#6129NOK
A
1WB91
#20.362 "0.176 "2.5 "#10521NOK
A
1WB77
#20.362 "0.176 "1 / 2 "#10161NOK
A
1WB57
#20.312 "0.152 "5 / 8 "#8135NOK
A
1WB75
#20.362 "0.176 "3 / 8 "#10130NOK
B
1WB43
#20.262 "0.128 "5 / 8 "#6103NOK
A
1WB93
#20.362 "0.176 "3"#10426NOK
A
1WB79
#20.362 "0.176 "5 / 8 "#10164NOK
A
1WB53
#20.312 "0.152 "3 / 8 "#8103NOK
A
1WB87
#20.362 "0.176 "1.75 "#10385NOK
A
1WB67
#20.312 "0.152 "1.75 "#8276NOK
A
1WE11
#30.412 "0.2 "1.25 "#12413NOK
A
1WB95
#30.412 "0.2 "1 / 2 "#12183NOK
A
1WB97
#30.412 "0.2 "3 / 4 "#12266NOK
A
1WE31
#30.477 "0.232 "2.5 "#14252NOK
A
1WE19
#30.412 "0.2 "3"#12134NOK
A
1WE15
#30.412 "0.2 "2"#12439NOK
A
1WE17
#30.412 "0.2 "2.5 "#12165NOK
A
1WE21
#30.477 "0.232 "3 / 4 "#14379NOK
A
1WE25
#30.477 "0.232 "1.5 "#14518NOK
A
1WE27
#30.477 "0.232 "1.75 "#14297NOK
A
1WE29
#30.477 "0.232 "2"#14153NOK
A
1WE33
#30.477 "0.232 "3"#14198NOK
A
1WB99
#30.412 "0.2 "1"#12323NOK
A
1WE13
#30.412 "0.2 "1.5 "#12456NOK
A
1WE23
#30.477 "0.232 "1.25 "#14609NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?