Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 1WB45 Metal Screw Oval #6 3/4 Inch Length, 100PK | AB3YRP

APPROVED VENDOR 1WB45 metallskrue oval #6 3/4 tommers lengde, 100 PK

På lager
Vare: AB3YRP Modell: 1WB45
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
117NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTapping av metallskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#2
FinishPlain
Hodevinkel82 grader
Hode Dia.0.262 "
Hodehøyde0.128 "
hode~~POS=TRUNCOval
Lengde3 / 4 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Størrelse#6
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.07
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode7318141030
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1WB45 metallskrue oval #6 3/4 tommers lengde, 100 PK
117NOK /pakke