Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U24540.031.0500 Maskinskrue Flat 5/16-18 X 5 Lengde, 50PK | AG2KRK 31KJ19

GRAINGER U24540.031.0500 Maskinskrue Flat 5/16-18 X 5 Lengde, 50PK

På lager
Vare: AG2KRK Modell: U24540.031.0500Kryssref: 31KJ19 / 127N94
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
609NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeSpor
Driverstørrelse0.072 til 0.084 "
FinishSink belagt
Hodevinkel82 grader
Hode Dia.0.556 til 0.597 "
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde5"
MaterialeLavkullstål
System for målinginch
Trådstørrelse5 / 16-18

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.9948
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)16
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode7318158085

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U24540.031.0500 Maskinskrue Flat 5/16-18 X 5 Lengde, 50PK
609NOK /pakke