Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 1WB43 Metal Screw Oval #6 5/8 Inch Length, 100PK | AB3YRM

APPROVED VENDOR 1WB43 metallskrue oval #6 5/8 tommers lengde, 100 PK

På lager
Vare: AB3YRM Modell: 1WB43
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
93NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTapping av metallskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#2
FinishPlain
Hodevinkel82 grader
Hode Dia.0.262 "
Hodehøyde0.128 "
hode~~POS=TRUNCOval
Lengde5 / 8 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Størrelse#6
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.11
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)6.6
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode7318141030
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1WB43 metallskrue oval #6 5/8 tommers lengde, 100 PK
93NOK /pakke