APPROVED VENDOR Grov nylonhodeskrue i nylon


filtre
StilModellDia./TrådestørrelseDiameterHodehøydeleder BreddeLengde under hodetStrekkfasthetPris (eks. mva)
A
350013075
1/2 "-131 / 2 "23 / 64 "3 / 4 "3 / 4 "1393 psi-
RFQ
A
350013100
1/2 "-131 / 2 "23 / 64 "3 / 4 "1"1393 psi259NOK
B
350013050
1/2 "-131 / 2 "23 / 64 "3 / 4 "1 / 2 "1393 psi92NOK
C
325020075
1/4 "-201 / 4 "3 / 16 "7 / 16 "3 / 4 "200 psi61NOK
D
325020100
1/4 "-201 / 4 "3 / 16 "7 / 16 "1"200 psi57NOK
E
325020050
1/4 "-201 / 4 "3 / 16 "7 / 16 "1 / 2 "200 psi59NOK
F
325020037
1/4 "-201 / 4 "3 / 16 "7 / 16 "3 / 8 "200 psi74NOK
G
337516100
3/8 "-163 / 8 "17 / 64 "9 / 16 "1"480 psi104NOK
H
337516050
3/8 "-163 / 8 "17 / 64 "9 / 16 "1 / 2 "480 psi138NOK
A
362511100
5/8 "-115 / 8 "7 / 16 "29 / 32 "1"2260 psi113NOK
B
362511050
5/8 "-115 / 8 "7 / 16 "29 / 32 "1 / 2 "2260 psi108NOK
G
331218100
5/16 "-185 / 16 "15 / 64 "1 / 2 "1"403 psi80NOK
I
331218075
5/16 "-185 / 16 "15 / 64 "1 / 2 "3 / 4 "403 psi77NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?