Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 362511100 Hex Cap Screw 5/8-11 X 1, 5PK | AD6TTE 4AGW4

APPROVED VENDOR 362511100 sekskantskrue 5/8-11 X 1, 5PK

På lager
Vare: AD6TTE Modell: 362511100Kryssreferanse: 4AGW4
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
113NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialenylon
Dia./Trådestørrelse5/8 "-11
Diameter5 / 8 "
FinishPlain
KlasseIkke gradert
Hodehøyde7 / 16 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde29 / 32 "
Lengde under hodet1"
Materialenylon
Min. Gjengelengde1"
Rockwell HardnessM61
System for målinginch
Strekkfasthet2260 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1"
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0495
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDia./TrådestørrelseDiameterHodehøydeleder BreddeLengde under hodetStrekkfasthetPris
GODKJENT LEVERANDØR 350013100 Sekskantskrue 1/2-13 x 1 Pk5 | AD6TRX 4AGV6 3500131001/2 "-131 / 2 "23 / 64 "3 / 4 "1"1393 psi259NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 362511100 sekskantskrue 5/8-11 X 1, 5PK
113NOK /pakke