Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 331218075 Sekskantskrue 5/16-18 X 3/4, 10PK | AD6TQZ 4AGR9

APPROVED VENDOR 331218075 Sekskantskrue 5/16-18 X 3/4, 10PK

På lager
Vare: AD6TQZ Modell: 331218075Kryssreferanse: 4AGR9

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
77NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialenylon
Dia./Trådestørrelse5/16 "-18
Diameter5 / 16 "
FinishPlain
KlasseIkke gradert
Hodehøyde15 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde1 / 2 "
Lengde under hodet3 / 4 "
Materialenylon
Min. Gjengelengde3 / 4 "
Rockwell HardnessM61
System for målinginch
Strekkfasthet403 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde3 / 4 "
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDia./TrådestørrelseDiameterHodehøydeleder BreddeLengde under hodetStrekkfasthetPris
GODKJENT LEVERANDØR 350013100 Sekskantskrue 1/2-13 x 1 Pk5 | AD6TRX 4AGV6 3500131001/2 "-131 / 2 "23 / 64 "3 / 4 "1"1393 psi259NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 331218075 Sekskantskrue 5/16-18 X 3/4, 10PK
77NOK /pakke