GODKJENT LEVERANDØR 350013075 Sekskantskrue 1/2-13 X 3/4, 5PK | AD6TQH 4AGP3

APPROVED VENDOR 350013075 Sekskantskrue 1/2-13 X 3/4, 5PK

Vare: AD6TQH Modell: 350013075Kryssreferanse: 4AGP3

Få tak i det Mai 6, mandag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialenylon
Dia./Trådestørrelse1/2 "-13
Diameter1 / 2 "
FinishPlain
KlasseIkke gradert
Hodehøyde23 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde3 / 4 "
Lengde under hodet3 / 4 "
Materialenylon
Min. Gjengelengde3 / 4 "
Bevisbelastning55,000 / 33,000 psi
Rockwell HardnessM61
System for målinginch
Strekkfasthet1393 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde3 / 4 "
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.02
Skipets høyde (cm)3.18
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDia./TrådestørrelseDiameterHodehøydeleder BreddeLengde under hodetStrekkfasthetPris
GODKJENT LEVERANDØR 350013100 Sekskantskrue 1/2-13 x 1 Pk5 | AD6TRX 4AGV6 3500131001/2 "-131 / 2 "23 / 64 "3 / 4 "1"1393 psi259NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 350013075 Sekskantskrue 1/2-13 X 3/4, 5PK