APPROVED VENDOR Metallskrue


filtre
StilModellDriverstørrelseHodevinkelHode Dia.Hodehøydehode~~POS=TRUNCSakLengdeStørrelsePris (eks. mva)
A
U26680.013.0125
#282-80 °0.262-0.238"0.083 "(Ref)FlatePlateskrue1.25 "# 6-2059NOK
B
U26680.019.0250
#282-80 °0.362-0.333"0.116 "(Ref)FlatePlateskrue2.5 "# 10-16140NOK
C
U26680.013.0150
#282-80 °--FlatePlateskrue1.5 "# 6-20142NOK
A
U26680.016.0250
#282-80 °0.312-0.285"0.100 "(Ref)FlatePlateskrue2.5 "# 8-18125NOK
D
U26660.025.0062
#3-0.476 "0.169 "PanTappeskrue5 / 8 "1 / 4 "107NOK
B
U26680.021.0150
#382-80 °0.412-0.380"0.132 "(Ref)FlatePlateskrue1.5 "# 12-14122NOK
B
U26680.021.0250
#382-80 °0.412-0.380"0.132 "(Ref)FlatePlateskrue2.5 "# 12-14119NOK
B
U26680.024.0150
#382-80 °0.462-0.427"0.148 "(Ref)FlatePlateskrue1.5 "# 14-14218NOK
E
U26680.024.0250
#382 °0.462 "0.148 "FlateTappeskrue2.5 "#14343NOK
B
U26680.021.0125
#382-80 °0.412-0.380"0.132 "(Ref)FlatePlateskrue1.25 "# 12-14297NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?