Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U26680.024.0150 Metal Screw #14 1 1/2 Inch Length, 100PK | AB2JAX 1MB33

APPROVED VENDOR U26680.024.0150 Metallskrue #14 1 1/2 tommers lengde, 100PK

På lager
Vare: AB2JAX Modell: U26680.024.0150Kryssref: 1MB33 / 155U08
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
192NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlateskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#3
FinishSink belagt
Hodevinkel82-80 grader
Hode Dia.0.462-0.427"
Hodehøyde0.148 "(Ref)
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde1.5 "
MaterialeVeskeherdet stål
Størrelse# 14-14
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.68
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7318145080
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U26680.024.0150 Metallskrue #14 1 1/2 tommers lengde, 100PK
192NOK /pakke