Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U26660.025.0062 Metal Screw 1/4 Inch 5/8 Inch Length, 100PK | AB2GRM 1LY91

APPROVED VENDOR U26660.025.0062 Metallskrue 1/4 tomme 5/8 tomme lengde, 100PK

På lager
Vare: AB2GRM Modell: U26660.025.0062Kryssref: 1LY91 / 155T49
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
107NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTappeskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#3
FinishSink belagt
Hode Dia.0.476 "
Hodehøyde0.169 "
hode~~POS=TRUNCPan
Lengde5 / 8 "
MaterialeVeskeherdet stål
Størrelse1 / 4 "
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4406
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)7.87
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7318145080
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U26660.025.0062 Metallskrue 1/4 tomme 5/8 tomme lengde, 100PK
107NOK /pakke