Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U26680.019.0250 Metal Screw #10 2 1/2 Inch Length, 100PK | AB2JAG 1MB19

APPROVED VENDOR U26680.019.0250 Metallskrue #10 2 1/2 tommers lengde, 100PK

På lager
Vare: AB2JAG Modell: U26680.019.0250Kryssreferanse: 1MB19

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
183NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlateskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#2
FinishSink belagt
Hodevinkel82-80 grader
Hode Dia.0.362-0.333"
Hodehøyde0.116 "(Ref)
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde2.5 "
MaterialeVeskeherdet stål
Størrelse# 10-16
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5756
Skipets høyde (cm)16.51
Skipets lengde (cm)29.21
Skipets bredde (cm)27.94
HS kode7318141060
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U26680.019.0250 Metallskrue #10 2 1/2 tommers lengde, 100PK
183NOK /pakke