Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U26680.021.0150 Metal Screw #12 1 1/2 Inch Length, 100PK | AB2JAN 1MB25

APPROVED VENDOR U26680.021.0150 Metallskrue #12 1 1/2 tommers lengde, 100PK

På lager
Vare: AB2JAN Modell: U26680.021.0150Kryssref: 1MB25 / 155U01
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
121NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlateskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#3
FinishSink belagt
Hodevinkel82-80 grader
Hode Dia.0.412-0.380"
Hodehøyde0.132 "(Ref)
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde1.5 "
MaterialeVeskeherdet stål
Størrelse# 12-14
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.51
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)8.26
HS kode7318141060
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U26680.021.0150 Metallskrue #12 1 1/2 tommers lengde, 100PK
121NOK /pakke