APPROVED VENDOR Maskinskrue rustfritt stål


filtre
StilModellHode Dia.HodehøydeLengdeTrådstørrelsePris (eks. mva)
A
U51110.016.0300
0.312 "0.1 "3"8-32140NOK
B
U51110.031.0100
0.597 "0.191 "1"5 / 16-18141NOK
C
U51110.037.0400
0.717 "0.23 "4"3 / 8-16264NOK
D
U51110.037.0100
0.717 "0.23 "1"3 / 8-16201NOK
E
U51110.037.0300
0.717 "0.23 "3"3 / 8-16151NOK
F
U51110.037.0075
0.717 "0.23 "3 / 4 "3 / 8-16165NOK
G
U51110.037.0200
0.717 "0.23 "2"3 / 8-16138NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?