Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U51110.037.0200 Machine Screw Stainless Steel 3/8-16 X 2 L, 10PK | AC8KCT 3AWJ8

APPROVED VENDOR U51110.037.0200 Maskinskrue rustfritt stål 3/8-16 X 2 L, 10PK

På lager
Vare: AC8KCT Modell: U51110.037.0200Kryssref: 3AWJ8 / 127P99

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
120NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeSpor
FinishPlain
Hode Dia.0.717 "
Hodehøyde0.23 "
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde2"
Materiale18-8 rustfritt stål
Rockwell HardnessB70 min
System for målinginch
Strekkfasthet60,000 min psi
Trådstørrelse3 / 8-16

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2574
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)12.95
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7318154000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51110.037.0200 Maskinskrue rustfritt stål 3/8-16 X 2 L, 10PK
120NOK /pakke