APPROVED VENDOR U-bolt med lite karbonstål, med 3 / 8-16 gjenger, sinkfinish


filtre
StilModellFor rørstørrelseInnvendig lengdeInnvendig breddeTotal lengdetråd LengdetypenPris (eks. mva)
A
SPE202
1"3.437 "1.375 "-2.375 "Lang tangent246NOK
B
SPE49
1.5 "2.625 "2"-1.25 "standard159NOK
B
SPE45
1.25 "2.75 "1.75 "-1.125 "standard218NOK
C
SPE24
3"4.125 "3.5 "-1.25 "standard177NOK
D
U17263.037.0405
3"4.625 "4"5"3"Square Bend52NOK
A
SPE201
3 / 4 "3 5 / 16 "1.125 "-2.375 "Lang tangent125NOK
E
U17263.037.0207
5"6.625 "2"7"3.75 "Square Bend45NOK
F
U17263.037.0403
5"2.625 "4"3"1.5 "Square Bend31NOK
G
U17263.037.0605
5"4.625 "6"5"3"Square Bend45NOK
H
U17263.037.0807
5"6.625 "8"7"3.75 "Square Bend61NOK
D
U17263.037.0205
7"4.625 "2"5"3"Square Bend37NOK
I
U17263.037.0609
7"8.625 "6"9"5.625 "Square Bend59NOK
J
U17263.037.0805
7"4.625 "8"5"3"Square Bend52NOK
I
U17263.037.0407
7"6.625 "4"7"3.75 "Square Bend48NOK
K
U17263.037.0907
9"8.625 "8"9"5.625 "Square Bend68NOK
K
U17263.037.0607
9"6.625 "6"7"3.75 "Square Bend52NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?