Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U17263.037.0805 U Bolt Firkantet Lavstål Sink 3/8-16 | AE7KNL 5YY56

APPROVED VENDOR U17263.037.0805 U Bolt Firkantet Lav Stål Sink 3/8-16

På lager
Vare: AE7KNL Modell: U17263.037.0805Kryssreferanse: 5YY56
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
59NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakU Bolt
Finishsink
For rørstørrelse7"
Innvendig lengde4.625 "
Innvendig bredde8"
MaterialeLavkullstål
Total lengde5"
tråd Lengde3"
Trådstørrelse3 / 8-16
typenSquare Bend

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2259
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)12.95
Skipets bredde (cm)23.37
HS kode7318152046
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Egenskaper: Har grovvalsede gjenger, for stål- eller smijernsrørstørrelser

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U17263.037.0805 U Bolt Firkantet Lav Stål Sink 3/8-16
59NOK / enhet