APPROVED VENDOR Hex låsemutter med lav karbonstål


filtre
StilModellDia./TrådestørrelseHøydePin Dia.Slot DybdeSlotbreddeTrådstørrelseGjengetypeBreddePris (eks. mva)
A
287098-PG
1 1 / 2-6 "1 9 / 32 "5 / 16 "0.860 "0.46 "7UNF2.25 "1 609 NOK
A
287304-PG
1 1 / 2-12 "1 9 / 32 "5 / 16 "0.860 "0.46 "13UNF2.25 "1 211 NOK
A
287090-PG
1 1 / 4-7 "1 1 / 16 "1 / 4 "0.700 "0.4 "8UNC1.875 "979NOK
RFQ
A
287296-PG
1 1 / 4-12 "1 1 / 16 "1 / 4 "0.700 "0.4 "13UNF1.875 "1 218 NOK
RFQ
A
287082-PG
1 "-855 / 64 "7 / 32 "0.590 "0.3 "-UNC1.5 "534NOK
A
287288-PG
1 "-1455 / 64 "7 / 32 "0.590 "0.3 "-UNF1.5 "543NOK
RFQ
A
287062-PG
1/2 "-137 / 16 "9 / 64 "0.290 "0.18 "-UNC3 / 4 "544NOK
A
287264-PG
1/2 "-207 / 16 "9 / 64 "0.290 "0.18 "-UNF3 / 4 "581NOK
A
287046-PG
1/4 "-207 / 32 "1 / 16 "0.140 "0.1 "-UNC7 / 16 "812NOK
A
287248-PG
1/4 "-287 / 32 "1 / 16 "0.140 "0.1 "-UNF7 / 16 "778NOK
A
287074-PG
3/4 "-1041 / 64 "5 / 32 "0.400 "0.24 "-UNC1.125 "611NOK
A
287276-PG
3/4 "-1641 / 64 "5 / 32 "0.400 "0.24 "-UNF1.125 "937NOK
A
287054-PG
3/8 "-1621 / 64 "7 / 64 "0.210 "0.15 "-UNC9 / 16 "651NOK
A
287256-PG
3/8 "-2421 / 64 "7 / 64 "0.210 "0.15 "-UNF9 / 16 "611NOK
A
287070-PG
5/8 "-1135 / 64 "5 / 32 "0.340 "0.24 "-UNC15 / 16 "805NOK
A
287272-PG
5/8 "-1835 / 64 "5 / 32 "0.340 "0.24 "-UNF15 / 16 "566NOK
A
287050-PG
5/16 "-1817 / 64 "5 / 64 "0.180 "0.12 "-UNC1 / 2 "544NOK
A
287252-PG
5/16 "-2417 / 64 "5 / 64 "0.180 "0.12 "-UNF1 / 2 "553NOK
A
287078-PG
7/8 "-93 / 4 "5 / 32 "0.520 "0.24 "-UNC1 5 / 16 "1 263 NOK
A
287280-PG
7/8 "-143 / 4 "5 / 32 "0.520 "0.24 "-UNF1 5 / 16 "--
RFQ
A
287260-PG
7/16 "-203 / 8 "7 / 64 "0.230 "0.15 "-UNF11 / 16 "548NOK
A
287066-PG
9/16 "-1231 / 64 "9 / 64 "0.310 "0.18 "-UNC7 / 8 "337NOK
A
287268-PG
9/16 "-1831 / 64 "9 / 64 "0.310 "0.18 "-UNF7 / 8 "781NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?