Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 287062-PG Låsemutter med spor 1/2-13 3/4 W, 25PK | AB9XTJ 2GB75

APPROVED VENDOR 287062-PG Låsemutter med spor 1/2-13 3/4 W, 25PK

På lager
Vare: AB9XTJ Modell: 287062-PGKryssref: 2GB75
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
544NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantet låsemutter
Grunnleggende materialeLavkullstål
Dia./Trådestørrelse1/2 "-13
FinishSink belagt
Klasse2
Høyde7 / 16 "
MaterialeLavkullstål
Mutter typeRund slissemutter
Pin Dia.9 / 64 "
Rockwell HardnessB68-C32
Slot Dybde0.290 "
Slotbredde0.18 "
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC
typenSpor
Bredde3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.1925
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)9.14
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode7318160085
OpprinnelseslandCA

Produktvarianter

ProduktModellDia./TrådestørrelseHøydePin Dia.Slot DybdeSlotbreddeTrådstørrelseGjengetypeBreddePris
GODKJENT LEVERANDØR 287078-PG Låsemutter med spor 7/8-9 1 5/16w Pk15 | AB9XTT 2GB83 287078-PG7/8 "-93 / 4 "5 / 32 "0.520 "0.24 "-UNC1 5 / 16 "1 263 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 287082-PG Låsemutter med spor 1-8 1 1/2 W - Pakke med 10 | AB9XTV 2GB85 287082-PG1 "-855 / 64 "7 / 32 "0.590 "0.3 "-UNC1.5 "534NOK
GODKJENT LEVERANDØR 287288-PG Låsemutter med spor 1-14 1 1/2 W - Pakke med 10 | AB9XTW 2GB86 287288-PG1 "-1455 / 64 "7 / 32 "0.590 "0.3 "-UNF1.5 "543NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 287090-PG Låsemutter 1 1/4-7 - Pakke med 10 | AB9XTX 2GB87 287090-PG1 1 / 4-7 "1 1 / 16 "1 / 4 "0.700 "0.4 "8UNC1.875 "979NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 287296-PG sekskantlåsmutter med spor 1 1/4-12 - Pakke med 10 | AB9XTY 2GB88 287296-PG1 1 / 4-12 "1 1 / 16 "1 / 4 "0.700 "0.4 "13UNF1.875 "1 218 NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 287304-PG Låsemutter 1 1/2-12 - Pakke med 5 | AB9XUA 2GB90 287304-PG1 1 / 2-12 "1 9 / 32 "5 / 16 "0.860 "0.46 "13UNF2.25 "1 211 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 287062-PG Låsemutter med spor 1/2-13 3/4 W, 25PK
544NOK /pakke