Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KERN OG SOHN OBB-A1574 Kondensator | CJ6ZWA

KERN AND SOHN OBB-A1574 kondensator

På lager
Vare: CJ6ZWA Modell: OBB-A1574

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 142 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKondensator

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8
Skipets høyde (cm)7
Skipets lengde (cm)8
Skipets bredde (cm)8
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellPris
KERN OG SOHN OBB-A1380 Kondensator | CE8KVY OBB-A13801 323 NOK
KERN OG SOHN OBB-A1573 Kondensator | CJ6ZVZ OBB-A15731 142 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN OBB-A1574 kondensator
1 142 NOK / enhet