APPROVED VENDOR Grovt innvendig sekskantskrue med lavt karbonstål


filtre
StilModellDia./TrådestørrelseDiameterFinishKlasseHodehøydeleder BreddeLengde under hodetpåfyllPris (eks. mva)
A
494216-PG
1 "-81"Sink belagtA43 / 64 "1.5 "12 "--
RFQ
A
494214-PG
1 "-81"Sink belagtA43 / 64 "1.5 "10 "-2 603 NOK
B
494206-PG
1 "-81"Sink belagtA43 / 64 "1.5 "6"-797NOK
C
494766-PG
1 "-81"Sink belagtA43 / 64 "1.5 "2"-398NOK
D
494197-PG
1 "-81"Sink belagtA43 / 64 "1.5 "2.5 "-468NOK
B
494202-PG
1 "-81"Sink belagtA43 / 64 "1.5 "4"-634NOK
RFQ
D
494201-PG
1 "-81"Sink belagtA43 / 64 "1.5 "3.5 "--
RFQ
B
494204-PG
1 "-81"Sink belagtA43 / 64 "1.5 "5"-771NOK
E
494105-PG
1/2 "-131 / 2 "Sink belagtA11 / 32 "3 / 4 "8"2BU75806NOK
F
494082-PG
1/2 "-131 / 2 "Sink belagtA11 / 32 "3 / 4 "3 / 4 "-153NOK
G
495052-PG
1/2 "-131 / 2 "Varm dukkert galvanisertA11 / 32 "3 / 4 "1.25 "-478NOK
H
495053-PG
1/2 "-131 / 2 "Varm dukkert galvanisertA11 / 32 "3 / 4 "1.5 "--
RFQ
I
495059-PG
1/2 "-131 / 2 "Varm dukkert galvanisertA11 / 32 "3 / 4 "3"-995NOK
J
495064-PG
1/2 "-131 / 2 "Varm dukkert galvanisertA11 / 32 "3 / 4 "5"-536NOK
K
494088-PG
1/2 "-131 / 2 "Sink belagtA11 / 32 "3 / 4 "2"2BU4119NOK
J
495062-PG
1/2 "-131 / 2 "Varm dukkert galvanisertA11 / 32 "3 / 4 "4"--
RFQ
E
494109-PG
1/2 "-131 / 2 "Sink belagtA11 / 32 "3 / 4 "10 "-962NOK
K
494099-PG
1/2 "-131 / 2 "Sink belagtA11 / 32 "3 / 4 "6"2BU69347NOK
J
495067-PG
1/2 "-131 / 2 "Varm dukkert galvanisertA11 / 32 "3 / 4 "6"-596NOK
E
494103-PG
1/2 "-131 / 2 "Sink belagtA11 / 32 "3 / 4 "7"2BU73-
RFQ
E
494111-PG
1/2 "-131 / 2 "Sink belagtA11 / 32 "3 / 4 "11 "-1 096 NOK
K
494095-PG
1/2 "-131 / 2 "Sink belagtA11 / 32 "3 / 4 "4"2BU6119NOK
K
494098-PG
1/2 "-131 / 2 "Sink belagtA11 / 32 "3 / 4 "5.5 "2BU67291NOK
E
494101-PG
1/2 "-131 / 2 "Sink belagtA11 / 32 "3 / 4 "6.5 "-706NOK
E
494112-PG
1/2 "-131 / 2 "Sink belagtA11 / 32 "3 / 4 "12 "-1 158 NOK
F
494085-PG
1/2 "-131 / 2 "Sink belagtA11 / 32 "3 / 4 "1.25 "-180NOK
E
494107-PG
1/2 "-131 / 2 "Sink belagtA11 / 32 "3 / 4 "9"-891NOK
I
495055-PG
1/2 "-131 / 2 "Varm dukkert galvanisertA11 / 32 "3 / 4 "2"-483NOK
K
494096-PG
1/2 "-131 / 2 "Sink belagtA11 / 32 "3 / 4 "4.5 "2BU63255NOK
K
494092-PG
1/2 "-131 / 2 "Sink belagtA11 / 32 "3 / 4 "3"2BU5329NOK
K
494089-PG
1/2 "-131 / 2 "Sink belagtA11 / 32 "3 / 4 "2.25 "-280NOK
K
494090-PG
1/2 "-131 / 2 "Sink belagtA11 / 32 "3 / 4 "2.5 "2BU4726NOK
K
494091-PG
1/2 "-131 / 2 "Sink belagtA11 / 32 "3 / 4 "2.75 "-339NOK
K
494094-PG
1/2 "-131 / 2 "Sink belagtA11 / 32 "3 / 4 "3.5 "2BU59190NOK
K
494093-PG
1/2 "-131 / 2 "Sink belagtA11 / 32 "3 / 4 "3.25 "-195NOK
L
494064-PG
1/4 "-201 / 4 "Sink belagtA11 / 64 "7 / 16 "8"-1 533 NOK
M
U08200.025.0100
1/4 "-201 / 4 "Plain25 / 32 "7 / 16 "1"-127NOK
M
U08200.025.0087
1/4 "-201 / 4 "Plain25 / 32 "7 / 16 "7 / 8 "-147NOK
N
U08200.025.0150
1/4 "-201 / 4 "Plain25 / 32 "7 / 16 "1.5 "-116NOK
N
U08200.025.0175
1/4 "-201 / 4 "Plain25 / 32 "7 / 16 "1.75 "-254NOK
O
U08200.025.0075
1/4 "-201 / 4 "Plain25 / 32 "7 / 16 "3 / 4 "-121NOK
F
494002-PG
1/4 "-201 / 4 "Sink belagtA11 / 64 "7 / 16 "5 / 8 "-62NOK
P
495010-PG
1/4 "-201 / 4 "Varm dukkert galvanisertA11 / 64 "7 / 16 "3"-619NOK
O
U08200.025.0062
1/4 "-201 / 4 "Plain25 / 32 "7 / 16 "5 / 8 "-119NOK
K
494013-PG
1/4 "-201 / 4 "Sink belagtA11 / 64 "7 / 16 "3"2BB95177NOK
K
494015-PG
1/4 "-201 / 4 "Sink belagtA11 / 64 "7 / 16 "3.5 "-213NOK
Q
495004-PG
1/4 "-201 / 4 "Varm dukkert galvanisertA11 / 64 "7 / 16 "1.5 "-157NOK
K
494018-PG
1/4 "-201 / 4 "Sink belagtA11 / 64 "7 / 16 "4.5 "-189NOK
K
494019-PG
1/4 "-201 / 4 "Sink belagtA11 / 64 "7 / 16 "5"-299NOK
N
U08200.025.0125
1/4 "-201 / 4 "Plain25 / 32 "7 / 16 "1.25 "-149NOK
K
494017-PG
1/4 "-201 / 4 "Sink belagtA11 / 64 "7 / 16 "4"-253NOK
P
495006-PG
1/4 "-201 / 4 "Varm dukkert galvanisertA11 / 64 "7 / 16 "2"-233NOK
Q
495002-PG
1/4 "-201 / 4 "Varm dukkert galvanisertA11 / 64 "7 / 16 "1"-241NOK
L
494406-PG
1/4 "-201 / 4 "Sink belagtA11 / 64 "7 / 16 "7"-1 103 NOK
RFQ
K
494009-PG
1/4 "-201 / 4 "Sink belagtA11 / 64 "7 / 16 "2"2BB87121NOK
K
494012-PG
1/4 "-201 / 4 "Sink belagtA11 / 64 "7 / 16 "2.75 "-140NOK
K
494008-PG
1/4 "-201 / 4 "Sink belagtA11 / 64 "7 / 16 "1.75 "-108NOK
K
494011-PG
1/4 "-201 / 4 "Sink belagtA11 / 64 "7 / 16 "2.5 "2BB91149NOK
R
494160-PG
3/4 "-103 / 4 "Sink belagtA1 / 2 "1.125 "8"2BY471 042 NOK
K
494150-PG
3/4 "-103 / 4 "Sink belagtA1 / 2 "1.125 "4"2BY33398NOK
K
494148-PG
3/4 "-103 / 4 "Sink belagtA1 / 2 "1.125 "3.5 "2BY31316NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?