APPROVED VENDOR Konisk vaskemaskin


filtre
StilModellPasser til boltestørrelserInne i Dia.MaterialeUtenfor Dia.Total høydeTykkelsePris (eks. mva)
A
6FY70
M22.2mmFjærstål C 605"0.6mm0.4mm137NOK
A
6FY72
M33.2mmFjærstål C 607mm0.85mm0.6 mm155NOK
A
6FY51
M33.2mmA2 rustfritt stål (sammenlignbar med 18-8 rustfritt stål)7mm0.85mm0.6 mm35NOK
A
6FY53
M44.3mmA2 rustfritt stål (sammenlignbar med 18-8 rustfritt stål)9mm1.3mm1 mm96NOK
A
6FY74
M44.3mmFjærstål C 609mm1.3mm1 mm195NOK
A
6FY76
M55.3mmFjærstål C 6011mm1.55mm1.2mm236NOK
A
6FY55
M55.3mmA2 rustfritt stål (sammenlignbar med 18-8 rustfritt stål)11mm1.55mm1.2mm92NOK
A
6FY78
M66.4mmFjærstål C 6014mm2mm1.5mm178NOK
B
6FY57
M66.4mmA2 rustfritt stål (sammenlignbar med 18-8 rustfritt stål)14mm2mm1.5mm138NOK
A
6FY59
M88.4mmA2 rustfritt stål (sammenlignbar med 18-8 rustfritt stål)18mm2.6mm2mm107NOK
A
6FY80
M88.4mmFjærstål C 6018mm2.6mm2mm178NOK
A
6FY61
M1010.5mmA2 rustfritt stål (sammenlignbar med 18-8 rustfritt stål)23mm3.2mm2.5mm325NOK
A
6FY82
M1010.5mmFjærstål C 6023mm3.2mm2.5mm130NOK
A
6FY62
M1213mmA2 rustfritt stål (sammenlignbar med 18-8 rustfritt stål)29mm3.95mm3mm182NOK
A
6FY84
M1213mmFjærstål C 6029mm3.95mm3mm261NOK
A
6FY86
M1617mmFjærstål C 6039mm5.25mm4mm72NOK
A
6FY88
M2021mmFjærstål C 6045mm6.4mm5mm162NOK
A
6FY66
M2021mmA2 rustfritt stål (sammenlignbar med 18-8 rustfritt stål)45mm6.4mm5mm110NOK
A
6FY68
M2425mmA2 rustfritt stål (sammenlignbar med 18-8 rustfritt stål)56mm7.75mm6mm252NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?