Koniske skiver

filtre

Grainger koniske skiver, også kjent som Belleville skiver, brukes med strukturelle bolter for å kompensere mot ikke-parallelle overflater i bjelker og kanaler. De er ideelle for...Les meg

APPROVED VENDOR -

Konisk vaskemaskin

StilModellPasser til boltestørrelserInne i Dia.Materiale Utenfor Dia.Total høydeTykkelsePris (eks. mva)
A6FY70M22.2mmFjærstål C 605"0.6mm0.4mm140NOK
A6FY72M33.2mmFjærstål C 607mm0.85mm0.6 mm158NOK
A6FY51M33.2mmA2 rustfritt stål (sammenlignbar med 18-8 rustfritt stål)7mm0.85mm0.6 mm35NOK
A6FY74M44.3mmFjærstål C 609mm1.3mm1 mm198NOK
A6FY53M44.3mmA2 rustfritt stål (sammenlignbar med 18-8 rustfritt stål)9mm1.3mm1 mm97NOK
A6FY55M55.3mmA2 rustfritt stål (sammenlignbar med 18-8 rustfritt stål)11mm1.55mm1.2mm94NOK
A6FY76M55.3mmFjærstål C 6011mm1.55mm1.2mm240NOK
B6FY57M66.4mmA2 rustfritt stål (sammenlignbar med 18-8 rustfritt stål)14mm2mm1.5mm140NOK
A6FY78M66.4mmFjærstål C 6014mm2mm1.5mm180NOK
A6FY59M88.4mmA2 rustfritt stål (sammenlignbar med 18-8 rustfritt stål)18mm2.6mm2mm109NOK
A6FY80M88.4mmFjærstål C 6018mm2.6mm2mm180NOK
A6FY82M1010.5mmFjærstål C 6023mm3.2mm2.5mm132NOK
A6FY61M1010.5mmA2 rustfritt stål (sammenlignbar med 18-8 rustfritt stål)23mm3.2mm2.5mm330NOK
A6FY62M1213mmA2 rustfritt stål (sammenlignbar med 18-8 rustfritt stål)29mm3.95mm3mm185NOK
A6FY84M1213mmFjærstål C 6029mm3.95mm3mm265NOK
A6FY86M1617mmFjærstål C 6039mm5.25mm4mm74NOK
A6FY88M2021mmFjærstål C 6045mm6.4mm5mm165NOK
A6FY66M2021mmA2 rustfritt stål (sammenlignbar med 18-8 rustfritt stål)45mm6.4mm5mm111NOK
A6FY68M2425mmA2 rustfritt stål (sammenlignbar med 18-8 rustfritt stål)56mm7.75mm6mm256NOK
APPROVED VENDOR -

Konisk skive, 10PK

ModellSakPris (eks. mva)
6FY49AE8WLZ39NOK
APPROVED VENDOR -

Konisk skive, 5PK

ModellSakPris (eks. mva)
6FY64AE8WMN199NOK
APPROVED VENDOR -

Konisk skive M24

ModellSakPris (eks. mva)
6FY90AE8WNM410NOK
GRAINGER -

Firkantet skråstrykejern 1.50 mm

ModellSakPris (eks. mva)
06320 3AH7JNZ-
RFQ

Koniske skiver

Grainger koniske skiver, også kjent som Belleville skiver, brukes med strukturelle bolter for å kompensere mot ikke-parallelle overflater i bjelker og kanaler. De er ideelle for strukturelle utjevningsapplikasjoner i bilindustrien, kjemisk industri, energi, distribusjon, pumpe- og ventilproduksjon, kraftoverføringer og automasjonsindustrien. Disse Belleville-skivene kompenserer også for termisk sammentrekning og ekspansjon på boltede skjøter.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan måles koniske skiver?

  • Bruk den mindre kjeven på skyvelæret for å måle skivens innvendige diameter.
  • Lukk tykkelsen og åpne tykkelsen forsiktig med tommelskruen til begge kjevene berører skiven.
  • Noter ned målingen som vises på skjermen.

Hvordan installere en konisk skive?

Skiven bør monteres på en slik måte at tennene på den koniske tannskiven skal vende mot festet, slik at den ikke løsner.

Hvordan fungerer Belleville-skiver?

Koniske eller Belleville fjærskiver holder enhetene tette ved å opprettholde et høyt spenningsnivå og fungerer som støtdempere på vibrerende deler.

Kan koniske skiver gjenbrukes?

  • Ja, de kan brukes flere ganger..
  • Overmoment og overbelastning av disse skivene kan slite dem ut over tid.

Hvordan svikter Belleville-skiver?

  • Belleville skiver, som alle fjærer, er utsatt for brudd under tung belastning eller ekstreme belastninger.
  • De kan tåle store belastninger, men man må passe på å ikke overskride maksimal belastning og belastningskapasitet.

Hvordan installere Belleville skiver?

  • Belleville skiver, også kjent som skivefjærskiver, kan installeres i enkelt-, serie-, parallell- eller serie-/parallelle konfigurasjoner.
  • Den enkle Belleville-skivekonfigurasjonen har en enkel skive sammen med en maskinskrue eller -bolt. Skiven plasseres med midten som stikker ut fra arbeidsstykket og kommer i kontakt med festehodet.
  • Den parallelle konfigurasjonen omfatter to eller flere skiver stablet oppå hverandre, slik at de kan ha fullstendig overflatekontakt med hverandre. Belastningstoleransen økes i multipler av antall skiver som legges til (f.eks.: to skiver dobler belastningstoleransen, tre skiver tredobler den, og så videre).
  • Seriekonfigurasjonen har to eller flere skiver stablet oppå hverandre på en slik måte at bare senterflaten og endene kommer i kontakt med hverandre. I likhet med den parallelle konfigurasjonen, øker denne konfigurasjonen også nedbøyningstoleransene i multipler av antall skiver som legges til.
  • Serie-/parallellkonfigurasjonen stabler tre eller flere skiver sammen i en serie og parallell kombinasjon, og øker både avbøynings- og lasttoleranser trinnvis basert på antall skiver som legges til eller fjernes fra stabelen.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?