APPROVED VENDOR Ekstern tann i karbonstål, lukket vaskemaskin med omkretslås


filtre
StilModellPasser til boltestørrelserInne i Dia.Utenfor Dia.TykkelsePris (eks. mva)
A
M37480.030.0001
M33.2mm6mm0.4mm32NOK
A
M37480.040.0001
M44.3mm8mm0.5 mm45NOK
B
M37420.050.0001
M55.3mm10mm0.6 mm54NOK
C
M37480.050.0001
M55.3mm10mm0.6 mm70NOK
D
M37480.060.0001
M66.4mm11mm0.7mm44NOK
E
M37480.080.0001
M88.4mm15mm0.8 mm119NOK
F
M37420.080.0001
M88.4mm15mm0.8 mm111NOK
G
M37420.120.0001
M1213mm20.5mm1 mm100NOK
H
M37420.200.0001
M2051mm33mm1.4mm229NOK
A
M37420.240.0001
M2425mm38mm1.5mm266NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?