APPROVED VENDOR Messing med fullstendig gjenget sekskantskrue


filtre
StilModellDia./TrådestørrelseDiameterHodehøydeleder BreddeLengde under hodetBevisbelastningSystem for målingtråd LengdePris (eks. mva)
A
1YB23
1/4 "-201 / 4 "5 / 32 "7 / 16 "1"-inch-914NOK
A
1YB21
1/4 "-201 / 4 "5 / 32 "7 / 16 "3 / 4 "-inch-864NOK
A
1YB27
1/4 "-201 / 4 "5 / 32 "7 / 16 "2"-inch-755NOK
B
1YB41
3/8 "-163 / 8 "15 / 64 "9 / 16 "3 / 4 "-inch3 / 4 "-
RFQ
C
1YB51
3/8 "-163 / 8 "15 / 64 "9 / 16 "1.75 "-inch-518NOK
D
6BA71
M5 x 0.8M53.5mm8mm12mm33,000 psiMetric-280NOK
E
6BA74
M5 x 0.8M53.5mm8mm25mm33,000 psiMetric-223NOK
D
6BA72
M5 x 0.8M53.5mm8mm16mm33,000 psiMetric-202NOK
E
6BA75
M5 x 0.8M53.5mm8mm30mm33,000 psiMetric-171NOK
D
6BA73
M5 x 0.8M53.5mm8mm20mm33,000 psi-20mm184NOK
F
6BA70
M5 x 0.8M53.5mm8mm10mm85,000 psiMetric-367NOK
F
6BA77
M6 x 1M64mm10mm12mm33,000 psiMetric-281NOK
F
6BA76
M6 x 1M64mm10mm10mm33,000 psiMetric-260NOK
E
6BA81
M6 x 1M64mm10mm30mm33,000 psiMetric-145NOK
E
6BA82
M6 x 1M64mm10mm40mm33,000 psiMetric-240NOK
D
6BA79
M6 x 1M64mm10mm20mm33,000 psiMetric-334NOK
D
6BA78
M6 x 1M64mm10mm16mm33,000 psiMetric-247NOK
E
6BA80
M6 x 1M64mm10mm25mm33,000 psiMetric-138NOK
F
6BA83
M8 x 1.25M85.3mm13mm16mm-Metric-211NOK
E
6BA85
M8 x 1.25M85.3mm13mm25mm-Metric-123NOK
D
6BA84
M8 x 1.25M85.3mm13mm20mm-Metric-103NOK
E
6BA86
M8 x 1.25M85.3mm13mm30mm-Metric-142NOK
E
6BA87
M8 x 1.25M85.3mm13mm40mm-Metric-155NOK
G
6BA90
M10 x 1.5M106.4mm17mm40mm-Metric-320NOK
G
6BA88
M10 x 1.5M106.4mm17mm20mm-Metric-234NOK
G
6BA89
M10 x 1.5M106.4mm17mm30mm-Metric-248NOK
G
6BA92
M12 x 1.75M127.5mm19mm40mm-Metric-87NOK
G
6BA91
M12 x 1.75M127.5mm19mm25mm-Metric-338NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?